J&C
アルミダイカストリング錠 JC-070CLBシリーズ
バンドΦ13/16/19mm用付属
ウェーブキー3本
大型サイズ
寸法(mm)
【カンヌキ部】56
内寸法(縦×横)(mm)
91×58
ロック
キー式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26126189
JC-070CLB
ブラック
64-9543-29
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26126198
JC-070CLB
シルバー
64-9543-30
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください