runon
Wellgo プラオリタタミペダル
仕様
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能リフレクター付き
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
98×72.2×26
色
ブラック
スピンドル
ボロンベアリング:2DU(ポリマーベアリング)
アズワン品番
64-9553-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26129540
F178DU
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください