曜日別特売

Sチューブ 700×28C

Sチューブ 700×28C - SHINKO(シンコータイヤ)
(1件のレビュー)

仏式

長さ(mm)【バブル】80サイズ700×28Cバルブ形式アズワン品番64-9560-60適合バルブタイプ仏式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26132175-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26132175
2024-12-01
用途: 自転車がパンクした時
株式会社大照製作所製造業

ディープホイール用の80mmチューブは、探しても出しているメーカーが少なく、こちらの商品を見つけました。ゴムの厚みも程よく、問題なく取り付け出来ました。装着後、2ヶ月以上経ちますが、空気の抜けなどもなく、とても快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする