敷島
後輪700C 32H ブラック
ダブルウォール アルミリム 32H
スポーク BK
仕様
【シマノ】FH-TX500
材質
CP
寸法(mm)
【OLD】135
色
ブラック
サイズ
700C
アズワン品番
64-9600-15
前後区分
後輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26159798
DA-21
¥13,600
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000