神保電器
接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ
アースターミナル付接地コンセント
種類
埋込接地
定格
2PE 15A/125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口
2個
アズワン品番
64-9628-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26164664
JEC-BN-55GEFK
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意