曜日別特売

ポータブル項目別 吸光光度計 ニッケル HIシリーズ

ポータブル項目別 吸光光度計 ニッケル HIシリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 97740Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のニッケルを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
バックライト機能が付きより見やすく。

仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲0.000~1.000 mg/L質量(g)380タイプLR電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.010mg/L、±測定値の7%測定方法PAN法分解能0.001mg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象Ni波長(nm)575使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-04データ記録件数自動で50データまで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26169537HI97740C
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする