ポータブル項目別 吸光光度計 銅 HIシリーズ
HI 97747はポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の銅を測定します。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲0.000~1.500 mg/L
質量(g)380
タイプLR
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.010mg/L、±測定値の5%
測定方法ビシンコニン酸法
分解能0.001mg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象Cu
波長(nm)575
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-15
データ記録件数自動で50データまで
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |