曜日別特売

グリーンティーラボ 抗菌抗ウイルスアロマウォーター KNTシリーズ

グリーンティーラボ 抗菌抗ウイルスアロマウォーター KNTシリーズ - キシマ

加湿器にプッシュするだけアロマ香る菌・ウイルス対策。
空気中のウイルスや細菌をしっかり除去する「お茶のちから」にアロマの香りをプラス!超音波加湿器のタンクの水に2~3プッシュするだけでウイルス対策も、アロマの香りで癒しの空間づくりも叶えます♪

成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸ジカリウム・香料容量(mL)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)【全体】65×160内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26358634KNT88153205587264-9647-18
1,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
26358650KNT88154205587364-9647-19
1,400
取扱い終了
返品不可
26358659KNT88155205587464-9647-20
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする