インターリンクス
ベーシック伸縮F型グリップ杖
樹脂製の加工グリップ、両端にコブがありホールド感があります。
シンプルでベーシックな風合いが魅力。
ストラップはクリップ式を採用しました。
交換用ゴムチップが1個付属します。
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/樹脂製、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)
690~920(25mm間隔・10段階調整)
色
ブラック
質量(g)
320
シャフト径(Φmm)
上部/22、下部/19
アズワン品番
64-9699-22
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359176
0401-BS2813
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000