カラビナ付きウォッチ STシリーズ

カラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディスカラビナ付きウォッチ STシリーズ - セントレディス

ガラス面がフラット仕様です。
脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。
カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。

材質ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄表示方式アナログ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ36×7×117時間精度平均月差30秒文字盤寸法(mm)30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電池
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26359210ST-TSO0001OSAMU GOODS ジル&キャット ホワイトSR626(テスト用電池セット済)※出荷時に竜頭止めをし、時間を止めております。ご使用時にストッパーを取り外し時間を合わせてから、竜頭を差し込んで下さい。64-9699-31
2,700
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26359194ST-TSM0010ムーミン リトルミイ ボルドーSR626(テスト用電池セット済)※出荷時に竜頭止めをし、時間を止めております。ご使用時にストッパーを取り外し時間を合わせてから、竜頭を差し込んで下さい。64-9699-30
2,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
26359228ST-TKP0004ピーターラビット(TM) シルバーSR626(テスト用電池セット済)※出荷時に竜頭止めをし、時間を止めております。ご使用時にストッパーを取り外し時間を合わせてから、竜頭を差し込んで下さい。64-9699-33
2,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
26359185ST-TSMF0002ミッフィー FACE グレーSR626※出荷時に竜頭止めをし、時間を止めております。ご使用時にストッパーを取り外し時間を合わせてから、竜頭を差し込んで下さい。64-9699-28
2,700
取扱い終了
返品不可
26359219ST-TKP0003ピーターラビット(TM) ゴールドSR626(テスト用電池セット済)※出荷時に竜頭止めをし、時間を止めております。ご使用時にストッパーを取り外し時間を合わせてから、竜頭を差し込んで下さい。64-9699-32
2,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26359194ST-TSM001080594695ST-TSM0011ST-TSM0010 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 80594695カラビナ付きウォッチ STシリーズセントレディス1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26359228ST-TKP000480594686ST-TKP0005ST-TKP0004 カラビナ付きウォッチ STシリーズ セントレディス 80594686カラビナ付きウォッチ STシリーズセントレディス1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする