Hapyson
充電式エアーポンプ
充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。
電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。
マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。
電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。
寸法(mm)
約80×40×150
質量(g)
約260(ストーン除く)
使用電池
リチウムイオン電池 2600mAh使用
送風量
強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分
充電時間(時間)
8
アズワン品番
64-9699-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359289
YH-760
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000