曜日別特売

快息フレーム HT2101シリーズ

快息フレーム HT2101シリーズ - ヒロテック快息フレーム HT2101シリーズ - ヒロテック快息フレーム HT2101シリーズ - ヒロテック快息フレーム HT2101シリーズ - ヒロテック快息フレーム HT2101シリーズ - ヒロテック快息フレーム HT2101シリーズ - ヒロテック快息フレーム HT2101シリーズ - ヒロテック快息フレーム HT2101シリーズ - ヒロテック

マスクの内側にワンタッチ装着、マスク内空間が確保されるので呼吸しやすい。
ズレにくく、ウォーキングやリハビリ、ジム等、軽い運動時やオフィスでの使用に適しています。
サイズ調整機構付でゴムホルダー使用の為、フィットしやすくほとんどのマスクに対応可能。(子供用は除く)
フレーム本体及びゴムホルダーに抗菌剤入り材料を使用しています。

材質フレーム本体/ポリプロピレン、パッド/エラストマー質量(g)10.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×113内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26359298HT2101-001Wホワイト64-9699-65
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
26359307HT2101-002Gグレー64-9699-66
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
26359316HT2101-003Pピンク64-9699-67
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
26359325HT2101-004Bブルー64-9699-68
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする