曜日別特売

ツールダブルマグネットフック Sサイズ

ツールダブルマグネットフック Sサイズ - ハイロジックツールダブルマグネットフック Sサイズ - ハイロジック
(2件のレビュー)

ラバー付きでツールを痛めない!

材質鉄/PVC/マグネット耐荷重(kg)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2635933458599J型5859964-9706-26
1,070
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
2635935058600L型5860064-9706-27
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: 商品詳細を書いておきます
医療・福祉・介護関連業

モノタロウの欠点は商品詳細のない商品が多いところ。
買ってみて、思ったのと違ったーってのは多々ある。
今回も人柱になったので、ここで商品詳細を残しておきます。
品名:ツールダブルマグネットフック Sサイズ
ヨコ89mm 縦100mm 奥行75mm 重さ480g
本体耐荷重3kg
2本フック。ラバー付きで滑り止め効果あり
フックの太さ 10mm
(サイズ・数字は個人測定なのでおおよそで)
購入される方はご参考にしてください。

2025-07-10
用途: 清掃道具の保管
株式会社アップライト飲食業

磁石なので金属性のゴミ箱に設置して使用。磁性があればどこでも設置できるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする