ELPA
LED防雨ワークライト
光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
質量(g)
約171(電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約52×37×195(最大値)
保護等級
IPX4(防沫形)
光源
パネル/白色COB LED×1灯、トーチ/白色LED×1灯
使用電池
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
照度(Lx)
パネル/約90、トーチ/約45※照度は距離1m・電池初期時
アズワン品番
64-9711-50
明るさ(Lm)
パネル/270、トーチ/20
連続点灯時間(時間)
パネル/約6.5、トーチ/約90(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359578
DOP-WL20(G)
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください