ウォーキングキャリー アイカートフリーR No.836シリーズ

ウォーキングキャリー アイカートフリーR No.836シリーズ 須恵廣工業 ウォーキングキャリー アイカートフリーR No.836シリーズ 須恵廣工業

4輪フリーキャスターで自由自在!レザー調バッグのブレーキ付き横押しカート。
バッグ内がきんちゃく式ですので、荷物が多い時に便利です。
ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。
手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
4輪フリーキャスター搭載で自由自在に移動できます。
後側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。
開口部が広く出し入れが楽です。
下部にかさ受けがあります。
軽量アルミフレームです。
レインカバー付

材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/合成皮革、車輪/EVA樹脂 質量(kg)2.8 車輪径(Φmm)100 容量(L)約13 最大積載荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】260×(上)160・(下)180×280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×326×648~860 左右区別右手ブレーキ 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
No.836 26359675
No.836 26359675
26359675 No.836 ブラック 64-9715-70
30,800
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
No.836 26359684
No.836 26359684
26359684 No.836 ワイン 64-9715-72
30,800
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする