O&M Halyard Japan
フルイドシールド レベル3 N95レスピレーター
NIOSHのN95基準に適合、液体防護性能(ASTMレベル3)を有したN95マスクです。
フィット性を高めるユニークな形状のレスピレーター。
仕様
【液体バリア】160mmHg
形状
立体型
色
ホワイト
入数(枚)
210
対象
ウイルス・風邪
呼吸抵抗
<5.0(mmH2O/cm
2
)(△P/デルタP)
ひもタイプ
オーバーヘッド
細菌ろ過効率(BFE)
≧99%(3μm)
微粒子ろ過効率(PFE)
≧99%(0.1μm)
内容量
1ケース(35枚×6箱)
注意
※パッケージデザイン、表記内容は予告なく変更される場合がございます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26361258
46727
レギュラー
65-0258-37
¥
50,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361267
46827
スモール
65-0258-38
¥
50,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000