アポロ衛材
サージカルマスクAP 日本製
安心・安全・安定の日本製サージカルマスクです。
伸びのある平ゴムで耳が痛くなりにくい仕様です。
樹脂性ノーズワイヤーで微調整ができ、マスクが曇りにくい仕様です。
肌触りが良い柔らかな不織布採用しています。
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク部】約95×175
入数(枚)
50
生産国
日本
対象
ウイルス、風邪、花粉
アズワン品番
65-0311-04
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上
内容量
1箱(50枚)
関連資料:
(0.07MB)
(0.3MB)
注意
※全国マスク工業会会員マーク表示適合品
※JIS規格適合品:JIS T9001 医療用マスク クラスⅡ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26363324
K083
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください