共和[輪ゴム・ゴムバンド]
ハード伸縮テープ チームパック LN-Eシリーズ
からだのあらゆる部位にフィットし、動きに合わせて的確に患部を保護する伸縮テープです。
材質
基材/綿、粘着剤/アクリル系
色
ベージュ
テープ長さ(m)
4.5(伸長時)
テープ種類
伸縮
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26363340
LN-E50T
1箱(24巻)
50
65-0311-15
¥19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26363349
LN-E75T
1箱(16巻)
75
65-0311-16
¥19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください