ニデック(NIDEK)
高透明エアロゾルボックス C2AA0Zシリーズ
反射防止効果で処置部が見やすく、アルコール拭き可能
組立式構造なため、省スペースで収納可能。破損した際は部品交換可能
医療現場の声を反映させて設計
材質
アクリル5枚(厚さ3mm)/PMMA、取り付けネジ(16個+予備10個)/PA(ナイロン)・ステンレス、樹脂ジョイント/PMMA、樹脂ジョイント固定ネジ/ステンレス、側面・天板用透明フィルム(150×150mm)9枚/PU、前面用透明フィルム(150×220mm)6枚/PU
質量(g)
3080
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×560※国内ストレッチャー対応サイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コーティング
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26363534
C2AA0Z305050001
全面モデル
全面同一。反射防止膜(ARコート/透過率約97%)、ハードコート(キズ防止/表面硬度4H)、ホコリ防止、アルコール拭き可能
65-0314-36
¥80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26363550
C2AA0Z305050002
覗面モデル
覗面板。反射防止膜(ARコート/透過率約97%)、ハードコート(キズ防止/表面硬度4H)、ホコリ防止、アルコール拭き可能。その他の板はコーティングなし。
65-0314-37
¥72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください