曜日別特売

高流量エアーサンプリングポンプ

高流量エアーサンプリングポンプ - 北川式/光明理化高流量エアーサンプリングポンプ - 北川式/光明理化高流量エアーサンプリングポンプ - 北川式/光明理化高流量エアーサンプリングポンプ - 北川式/光明理化高流量エアーサンプリングポンプ - 北川式/光明理化

0.10~6.00L/min幅広い流量に対応
吸引圧が強い
粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能
1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能
モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間
簡単なボタン操作
10通りの測定条件を保存可能
清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)
低振動
電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源

仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本質量(g)約900電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと)ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃コネクタ【本体側】USB TYPE-Cモードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-34流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において)流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能)タイマー機能待機時間、終了時間設定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26364049ASP-6000
260,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする