KAWAGUCHI (河口)
布用ステンレスはさみ
ギザ刃で布をしっかりキャッチできます。
圧倒的な軽さで疲れにくいです。
切れ味の良い布用はさみです。
材質
ハンドル/ABS樹脂、鋲/ステンレス
全長(mm)
185
色
【持ち手】ナチュラルブラウン
材質(刃)
刃物用特殊ステンレス鋼
アズワン品番
65-0321-26
刃渡り(mm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26364137
02-009
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください