エリエール
アテント うす型さらさらパンツ 通気性
新全面通気性シート採用。「引き込みライン」で尿を素早く引き込んであふれモレを軽減し、逆戻りが少なく、表面さらさら。
仕様
【全面通気性シート】あり、【ズレ止めテープ】なし、【医療費控除】対象品
材質
吸収ポリマー等
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
約60
ウエスト(cm)
80~125
吸収量
約2回分
コード
30809819
アズワン品番
65-0337-84
特性
【消臭加工】あり
性別
男女兼用
内容量
1パック(28枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365318
773838
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください