クラスタ
立体空間マスク ふつう 30枚入
Wワイヤー設計でくちもとの空間を快適にキープできる立体空間マスク。くちもと側にはメガネ曇り抑制フィルターを採用。
仕様
【ノーズピース式】有
材質
本体:ポリプロピレン、メガネ曇り抑制フィルター:ポリプロピレン・ポリエチレン、ノーズフィッター・くちもとワイヤー:ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
ホワイト
サイズ
ふつう
タイプ
使い捨て
入数(枚)
30
構造
3層
使用限度時間(h)
24
対象
ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番
65-0338-53
メーカー商品コード
30812437
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365379
100319
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください