曜日別特売

おいしさ満天食堂 アソートセット 10食入

おいしさ満天食堂 アソートセット 10食入 - マルハニチロ

おいしさ満天食堂の5種が2つずつ入ったアソートセットです。

仕様UFC区分:かまなくてよいセット内容:ぶりの照り焼き風×2個、たいの塩焼き風×2個、かれいの煮付け風×2個、さけの塩焼き風×2個、さばの味噌煮風×2個寸法(mm)236×51×149コード30812864アズワン品番65-0338-64内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26365388123456
1,740
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする