Nagatoya
フロア誘導シール 英中韓 FNシリーズ
レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス/車椅子や台車などにも耐えるガラスコーティングを表面ラミネートで硬度9H相当の強度があり耐久性、耐熱性に優れています。
材質
表面:UVトップコート(ガラスコーティング、セラミック配合、硬度9H)、中層:形状記憶PETフィルム、印刷面:塩ビ、糊:アクリル系樹脂接着剤
質量(g)
100
外寸(mm)
297×420ミリ(A3)
特性
防滑加工、耐久性、耐熱性、硬度9H
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365406
FN9022
緑
30812932
65-0338-66
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26365415
FN9021
赤
30812949
65-0338-67
¥
4,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000