ダイオープリンティング
お薬手帳 ブルー
花柄やかわいい動物など幅広いデザインから選べる、お薬手帳です。
色
ブルー
サイズ
A6
方式
中綴じタイプ
寸法(縦×横)(mm)
148×105
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
コード
アズワン品番
ページ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365494
59346
1パック(100冊)
薄型タイプ
30816220
65-0339-31
16ページ、お薬情報記入ページ:10ページ
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
26365528
59356
1パック(50冊)
通常タイプ
30816251
65-0339-34
40ページ、薬情報記入ページ:34ページ
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください