Nagatoya
フロア誘導シール ソーシャルディスタンス FNシリーズ
1窓口、1シートで完結!レジや窓口の順番待ちトラブル解消や導線の案内、ソーシャルディスタンス。
セット内容
こちらでお待ちください×1枚、間隔を開けてこちらでお待ちください×5枚
材質
表面:透明PET50ミクロンベース・表面梨地エンボス加工、素材:ポリオレフィン系粘着シート
色
赤・オレンジ
サイズ
A3
質量(g)
71
特性
再剥離可能・耐摩耗性
内容量
1パック(6枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
シートサイズ(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365686
FN410
ショート
203×94/片
30838543
65-0340-85
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26365695
FN310
ロング
290×66/片
30838550
65-0340-86
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください