城山衛生材料合資会社
使いきり不織布マスク ふつうサイズ50枚
ウイルス、細菌、花粉、ホコリ等の侵入をブロックする3層構造フィルタ採用。
材質
PP不織布
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
白
サイズ
ふつう
タイプ
使い捨てタイプ
入数(枚)
50
構造
3層
対象
ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番
65-0347-15
メーカー商品コード
31714266
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365905
101093
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください