つばさ
フェイスマスク50枚入
衛生的な使い捨てタイプ。立体プリーツ加工により息苦しさを軽減。
材質
本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
ホワイト
入数(枚)
50
構造
3層
使用限度時間(h)
24
対象
ウイルス・風邪・花粉
アズワン品番
65-0349-54
メーカー商品コード
31747530
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
BFE99%以上
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366045
741008
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください