東洋佐々木ガラス
生活の器 冷茶グラス6個入
槌目調のデザインで来客用におすすめの冷茶グラス。美しさと丈夫さを兼ね備えた、高品位ソーダライムガラス・ファインクリア。
材質
ソーダライムガラス
容量(mL)
170
質量(g)
95
コード
31747776
アズワン品番
65-0349-59
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
78×65
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366070
03161-N-JAN
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください