曜日別特売

使い切りマスクレギュラーサイズ50枚入り

使い切りマスクレギュラーサイズ50枚入り - COCORO使い切りマスクレギュラーサイズ50枚入り - COCORO

帯電フィルター内蔵で花粉・ホコリをしっかりガード。通気性素材使用で呼吸ラクラク。

材質本体:ポリプロピレン、耳かけ:ウーリースパンデックス、ノーズフィット:ポリエチレン形状プリーツ寸法(mm)90×175ホワイト入数(枚)50構造3層対象ウイルス・花粉・風邪・PM2.5アズワン品番65-0352-25メーカー商品コード31957625ひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263663164562272140533
600
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする