中部物産貿易
プロワーク個包装サージカルマスク 30枚入
徐塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した個包装のサージカルマスクです。
仕様
【ノーズピース式】有
材質
本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン・ポリエステル、ノーズクリップ:ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
ホワイト
タイプ
使い捨て
入数(枚)
30
構造
2層
包装
個包装
使用限度時間(h)
24
包装形態
個包装
対象
ウイルス、風邪、花粉
アズワン品番
65-0354-64
メーカー商品コード
31974943
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366420
KSM-01
¥780
¥
779
¥857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください