城山衛生材料合資会社
使いきり不織布マスク 小さめサイズ50枚
全国マスク工業会マーク入りで高性能のカットフィルター採用商品です。
仕様
【ノーズピース式】ノーズワイヤー付
材質
不織布、ノーズワイヤー(PE)
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約145×95
色
白
タイプ
使い捨て
入数(枚)
50
構造
3層
包装
なし
対象
ウイルス・風邪・花粉
アズワン品番
65-0356-40
メーカー商品コード
32365948
ひもタイプ
耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366569
101109
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください