シャープドキュメントシステム
サーマルロール 20巻
環境対応の感熱タイプのレジロール。
色
ホワイト
材質
感熱紙(FSC認証サーマル紙)
グレード
【感熱紙】中保存
内容量
1パック(20巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径(Φmm)
長さ(m)
質量(g)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366946
RLF8080
80
80
【ロール】65
340
41016725
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26366919
RLF5870
58
70
【ロール】47
185
41016695
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26366937
RL5880B
58
80
【ロール】63
240
41016718
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26366928
RL5880A
58
80
【ロール】65
250
41016701
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000