デュラレックス
デュラレックス プリズム 6個入
世界中で愛される信頼のブランド「デュラレックス」の人気シリーズ。
材質
全面物理強化ガラス
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366964
1550D
満水時:220、八分時:約140
85
79
55
41022955
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
26366980
1540D
満水時:170、八分時:約110
78
73.5
50
41022962
¥
2,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26366989
1570D
満水時:330、八分時:約220
125
81
55
41022979
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000