曜日別特売

サイレントキャリーカート

サイレントキャリーカート - 東急ハンズ

ポリウレタン製サイレント車輪とキャリパーにアルミニウムを使用することにより、静かでスムーズな走行が可能になりました。旅行や出張、買い物など荷物が増えそうな時にも活躍します。

付属品ゴムベルト(約180cm)材質キャリーバー:アルミニウム、荷台部分:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)約2.0車輪径(Φmm)約95耐荷重(kg)40アズワン品番65-0364-93収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×130×500メーカー商品コード41155691使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×350×860/910/960荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)最大350×180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263674792400006196178
4,370
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする