イシダ
和紙 茶筒
お茶っ葉の一時保存に便利な茶筒です。
材質
すず、和紙
質量(g)
約110
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約77×155
容量(g)
約225
コード
41222140
アズワン品番
65-0365-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26367987
676564
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください