ユノックス
小型ネット什器 10シリーズ
ネット什器の小型版。カウンター前でついで買いを促します。
機能
キャスターストッパー機能(2個)
キャスター径(Φmm)
40
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ゴム
色
ホワイト
直径(Φmm)
【ネット】3
ピッチ(mm)
【ネット】50
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368818
10-100
445×250×1000
20
41554111
65-0371-84
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26368827
10-101
445×250×1350
20
41554128
65-0371-85
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください