サンノート
カードスタンドT型
両面が使用できるT型スタンドです。
仕様
中紙なし
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
約2
入数
12個セット
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368854
17379
A6
【カード収納】148×105
約148×52×107
65-0371-90
41555552
¥
3,270
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26368879
17355
A7
【カード収納】約105×74
約105×52×77
65-0371-92
41555576
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください