曜日別特売

カードスタンドT型

カードスタンドT型 - サンノートカードスタンドT型 - サンノートカードスタンドT型 - サンノート

両面が使用できるT型スタンドです。

仕様中紙なし材質アクリル樹脂厚さ(mm)約2入数12個セット内容量1パック(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2636887017362B7【カード収納】約128×90約128×52×9465-0371-9141555569
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
2636888817348B8【カード収納】約90×64約90×52×6765-0371-9341555583
2,120
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする