サンノート
カードスタンドT型 B8タテ 12個セット
両面が使用できるT型スタンドです。
仕様
中紙なし
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
約2
サイズ
B8
寸法(幅W×高さH)(mm)
【カード収納】約64×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約64×52×92
アズワン品番
65-0371-96
メーカー商品コード
41555620
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368915
017386
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください