リプライス
「ネコの目システム」発券機専用感熱ロール紙 5巻
呼出し番号出力発券機の感熱ロール紙。
材質
感熱紙(普通保存)
幅(mm)
58
長さ(m)
65
外径(Φmm)
80
コード
41614754
アズワン品番
65-0373-18
内容量
1パック(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368958
RRP-01T
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください