鈴木プラスチックス
マグネットPOPクリップバインダー 5個入 00-05シリーズ
スチール面に取り付けてPOP訴求できます。
材質
PC、ポリアセタール、ステンレス、マグネット
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【マグネット部】32×32
開口寸法(mm)
(クリップ)10
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369448
00-05-00042
65-0377-30
32(クリップ部75)×32×55
41915066
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
26369457
00-05-00044
65-0377-31
32(クリップ部75)×32×165
41915073
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください