Studio.S
ベーシックコーヒー碗皿 6客セット
シンプルで飽きのこないデザインの業務用カップ。
仕様
【ソーサーくぼみ】あり
材質
磁器
色
ホワイト
容量(mL)
満水時:170、八分時:140
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【カップ】72×68、、【ソーサー】148×20
コード
41918616
アズワン品番
65-0377-74
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369484
2402-k8
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000