日本ロイヤル
サーマルロール 高保存
高保存(保存期間約7から10年)の感熱タイプのレジロール。
材質
感熱紙
内容量
1パック(5巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369990
KI4580HG
45
63
【穴】17.5
80
42174165
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26376859
58x70x12/75-HG
58
50
【穴】12
70
50476756
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26376825
58x80x12/75-HG
58
63
【穴】12
80
50476718
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
26376834
58x80x17.5/75-HG
58
63
【穴】17.5
80
50476732
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください