サンコー(三甲)
オリコン30-60L2個乗せ板台車
1台で30から60Lのオリコンを2個載せる事ができます
その他
30Lから54Lオリコン2個乗せ、3インチナイロン車自在×4輪
種別
MP2
材質
天板再生PP
色
天板黒
質量(g)
4050
耐荷重(kg)
240
アズワン品番
65-0385-33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
762×557×138
メーカー商品コード
42260622
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370044
80256001BK901
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る