サンビー
日付印プチコールPRO15ピンク PTP-15シリーズ
ピンクボディで優しい色合い。ストラップ穴付ですので使い勝手がよい
仕様
印面15mm 赤インク ピンクボディ
材質
再生ABS、再生POM、再生PBT
外寸(mm)
89×28
書体
楷書
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
印字文字
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370690
PTP-15PP
42399827
検査
65-0390-57
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
26370699
PTP-15NP
42399834
受付
65-0390-58
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26370708
PTP-15OP
42399841
確認
65-0390-59
¥
2,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください