人工植物 ライムポトス 高さ360

人工植物 ライムポトス 高さ360 - アートクリエイション

シンプルな葉のデザインで置く場所を選びません。

材質幹:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP質量(g)430寸法(直径Φ×高さH)(mm)【容器】150×134コード42413578アズワン品番65-0391-46外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26370857642KU-008N
4,720
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする