第一衛材
フリーネ 昼・安心パッド 57枚入
股部にしっかりフィットするフィットギャザー。柔らかな素材でサラッと肌触りがよく、ズレ止めテープ付きでズレによるモレを防ぎます。
材質
ポリオレフィン系不織布、高分子吸水材、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、イソプレン等
シートサイズ(mm)
215×470
吸収量
約1回分
コード
42441120
アズワン品番
65-0393-05
吸収量(mL)
約200
内容量
1パック(57枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26370979
DSK-95
¥1,730
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください