岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
アングルキャリーLエラストマー車30-50L用
現場で支持される定番品はコレ!
その他
折りたたみコンテナ30から50L用
材質
コーナーPP、LアングルPVC
色
コーナー黒、Lアングル青
質量(g)
2410
耐荷重(kg)
150
アズワン品番
65-0393-38
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
564×400×133
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26371058
-
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください